HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK 12/0,5 mm

Prekės Nr.: 220298 12/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant
Kotas h6safelock
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36,5 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11,4 mm
Bendras ilgis L 84 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,066 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,078 mm
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220298 12/0,5
EAN / GTIN 4034221143389
Gamintojo numeris F2004NNL1200R0.50DA

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
480
Al >10 % Si
N
375
Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
255
Plienas <900 N/mm²
P
210
Plienas <1100 N/mm²
P
190
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
155
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Provedení:

Se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK dodatečným tvarovým stykem. V kombinaci s upínači nástrojů SAFE-LOCK zajišťuje nástroj proti vytažení.
Pro univerzální použití v ocelových materiálech a vysoce legovaných ocelích, zejména ocelích INOX. S válcovým jádrem pro optimální tuhost nástroje při frézování drážek. Zaručená procesní spolehlivost při šikmém zanořování a kruhovém frézování díky speciální geometrii čela.

Poznámka:

Upínač nástrojů se zajištěním proti vytažení SAFE-LOCK najdete v části věnované upínací technice.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį