HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK 16/3,0 mm

Prekės Nr.: 220298 16/3,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
    Danga AlTiN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 32 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant
    Kotas h6safelock
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika HPC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
    Pjovimo briaunos spindulys R1 3 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42,5 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 15,2 mm
    Bendras ilgis L 93 mm
    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,088 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,104 mm
    Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220298 16/3,0
    EAN / GTIN 4034221143495
    Gamintojo numeris F2004NNL1600R3.00DA

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    480
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    480
    Al >10 % Si
    N
    375
    Plienas <500 N/mm²
    P
    275
    Plienas <750 N/mm²
    P
    255
    Plienas <900 N/mm²
    P
    210
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    190
    INOX <900 N/mm²
    M
    95
    INOX >900 N/mm²
    M
    75
    Ti >850 N/mm²
    S
    35
    Ketus (G)
    K
    155
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su SAFE-LOCK ištraukimo apsauga papildomam fiksavimui. Sujungus su SAFE-LOCK įrankių laikikliais, įrankis apsaugomas nuo iškritimo.
    Galima universaliai naudoti plieninėms medžiagoms ir stipriai legiruotam plienui, ypač INOX. Su cilindrine šerdimi optimaliam įrankio standumui frezuojant griovelius. Užtikrinamas procesų patikimumas, kai stačiakampis ir gręžiamas apskritas frezavimas dėl specialios priekio geometrijos.

    Pastaba:

    Įrankių laikiklius su SAFE-LOCK apsauginiu užraktu rasite užspaudimo įrankių programos skiltyje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį