{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220298 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161802 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL0400R0.50DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f8 DC / R1: 4/0,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kotas | h6safelock | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | 40 laipsniai | 42 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |