{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220298 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161932 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL0800R1.00DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f8 DC / R1: 8/1,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
55,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
43,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
73,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
56,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
74,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,6 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,7 mm | 7,8 mm |
Kotas | h6safelock | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | h6 | f8 | h6 | e8 | e8 |
Tipas | N | W | W | W | N | W |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |