{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 26 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,6 mm | |
Bendras ilgis L | 64 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220298 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161949 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL0800R1.50DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK 8/1,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
55,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
65,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 26 | 27 | 25 |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant ;0,5×D pjaunant | 0,3×D pjaunant ;0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,6 | 7,5 | 7,8 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 | 38 | 38 |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |