{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206354 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778604 | |
Gamintojo numeris | 206354 8/1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
65,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
42,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D |
Bendras ilgis L | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | 19 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 38 laipsniai |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |