{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206354 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778529 | |
Gamintojo numeris | 206354 5/0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC 5/0,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
77,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
50,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,3×D pjaunant ;0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius ;0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |