{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206354 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778673 | |
Gamintojo numeris | 206354 10/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
111,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
89,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
544 vnt. yra sandėlyje
61,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant kraštus; Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezavimui kopijuojant |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 38 Stupeň | 35 Stupeň | 38 laipsniai | 40 laipsniai | 40 laipsniai | 35 laipsniai | 38 laipsniai | 42 laipsniai | 38 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 | f8 | 0/−0,03 | h10 | h10 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu | Torusová fréza | Torusová fréza | Torusová fréza | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu | Freza toroidiniu galu |