{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 32 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | h6safelock | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,2 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 220298 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143471 | |
Gamintojo numeris | F2004NNL1600R1.00DA |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM toroidinė freza SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f8 DC / R1: 16/1,0mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
137,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | TiAlN | DLC | DLC |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 15,2 mm | 15,5 mm | 15 mm | 15,8 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 31 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipas | N | N | W | W |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |