{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,5 | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206364 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991997 | |
Gamintojo numeris | 206364 20/2,0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM toroidinė freza HPC 20/2,0 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
356,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 104 | 104 | 104 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 | 38 | 38 |
Tipas | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 | 2 | 2 |