{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,5 | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 | |
Gamintojo numeris | 206364 12/3,0 |