{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 23 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197252869 | |
Gamintojo numeris | 163000 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas H7 5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 319 vnt. yra sandėlyje
481,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
1 181,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
1 523,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
1 420,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 257,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Povlak | be dangos | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 86 | 86 | 86 | 86 | 133 | 133 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norma | DIN 212 B | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Stopka | Cilindrinis kotas su h9 | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Válcová stopka s h9 | Morse kužel | Morse kužel |
Délka břitu Lc | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |