{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Gamintojo numeris | 163000 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
97,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 114 mm | 112 mm | 113 mm | 110 mm | 122 mm | 122 mm |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |