{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 58 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 140 mm | |
Bendras ilgis L | 189 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197253262 | |
Gamintojo numeris | 163000 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
66,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
153,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
82,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 212 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 208 B | DIN 208 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | 0,3 mm/aps. | 0,3 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |