{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 64 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197252982 | |
Gamintojo numeris | 163000 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas H7 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
23,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
95,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be | be |
Bendras ilgis L | 101 | 101 | 101 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 212 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 208 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 28 | 28 | 28 | 31 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |