{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 38 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197252739 | |
Gamintojo numeris | 163000 3,4 |