{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 44 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 110 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197253194 | |
Gamintojo numeris | 163000 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis plėstuvas H7 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 101 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
132,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bendras ilgis L | 151 | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nominalusis ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 212 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | DIN 1835 A su h6 | DIN 1835 A su h6 | Cilindrinis kotas su h9 | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |