{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 33 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 80 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 163000 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197253095 | |
Gamintojo numeris | 163000 8,1 |