{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 2 mm - 8 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M12 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Bendras ilgis | 175 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Gamintojo numeris | 148350 1.1/2 |