{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 5,5 mm - 16 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M9 − M27 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Bendras ilgis | 480 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Gamintojo numeris | 148350 4 |