{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 14,5 mm - 36 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M25 − M58 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Bendras ilgis | 1 258 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Gamintojo numeris | 148350 7 |