{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 4,9 mm - 12 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M5 − M20 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Bendras ilgis | 370 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 3 | |
EAN / GTIN | 4067263461180 | |
Gamintojo numeris | 148350 3 |