{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 9 mm - 24 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M16 − M42 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Bendras ilgis | 1 000 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 6 | |
EAN / GTIN | 4067263462910 | |
Gamintojo numeris | 148350 6 |