{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 3 mm - 9 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M4 − M12 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Bendras ilgis | 265 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Gamintojo numeris | 148350 2 |