{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 2 mm - 8 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M12 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Bendras ilgis | 175 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148410 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208189 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 231 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
682 vnt. yra sandėlyje
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 175 | 175 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 2 ;8 | 2 ;8 |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas |