{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 3 mm - 9 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M4 − M12 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Bendras ilgis | 265 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 | |
Gamintojo numeris | 148410 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 719 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 265 | 265 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 3 ;9 | 3 ;9 |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas |