{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 7 mm - 20 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M12 − M33 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Bendras ilgis | 700 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 | |
Gamintojo numeris | 148410 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas, Tipas: 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas | Sriegtuvas |