{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 2 mm - 8 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M12 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Bendras ilgis | 175 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148200 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197923943 | |
Gamintojo numeris | 148200 1.1/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 1.1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 933 vnt. yra sandėlyje
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 406 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas | Sriegtuvas |