{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 9 mm - 24 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M16 − M42 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Bendras ilgis | 1 000 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Gamintojo numeris | 148200 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
118,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 1 000 mm | 1 000 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas |