{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 14,5 mm - 36 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M25 − M58 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Bendras ilgis | 1 258 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197924209 | |
Gamintojo numeris | 148200 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
163,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 1 258 mm | 1 258 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas |