{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 1814 | |
užveržimo ribos □ | 5,5 mm - 16 mm | |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M9 − M27 | |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Bendras ilgis | 480 mm | |
Produkto rūšis | Sriegtuvas |
Produkto numeris | 148200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197923974 | |
Gamintojo numeris | 148200 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
401 vnt. yra sandėlyje
34,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
773 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
užveržimo ribos □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
rankiniams sriegikliams DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Produkto rūšis | Sriegtuvas | Sriegtuvas | Sriegtuvas |