{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122540 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197052193 | |
Gamintojo numeris | 122540 8,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | žalia | žalia |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm | 48,7 mm |