{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 21 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122540 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197051653 | |
Gamintojo numeris | 122540 2,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 2,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Koto ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 16,8 |