{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 35,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Gamintojo numeris | 122540 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
75,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | be | be | žalia |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 | 28 | 28 | 44 |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |