NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm

Prekės Nr.: 122540 12,06-X

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    265,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    221,00 € / vnt.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 12,06 mm - 14,05 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm
Bendras ilgis L 124 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122540 12,06-X
EAN / GTIN 4062406077778
Gamintojo numeris 122540 12,06-X

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
170
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija. Mažas radialinis mušimas ir didelis patvarumas. Aukšta kiaurymės kokybė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122545.
Forma HE: užsakyti Nr. 122540 + 129100HE.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį