NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm

Prekės Nr.: 122540 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 12,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm
Bendras ilgis L 124 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122540 12,5
EAN / GTIN 4045197052476
Gamintojo numeris 122540 12,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
170
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija. Mažas radialinis mušimas ir didelis patvarumas. Aukšta kiaurymės kokybė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122545.
Forma HE: užsakyti Nr. 122540 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 12,5mm

NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
Bendras ilgis L 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm 124 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6
Smailas kampas 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai 140 laipsniai
Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį