{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tipas | FS | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,27 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 | |
Gamintojo numeris | 122540 10,06-X |