{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ range | 18.06 mm - 20.05 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 101 mm | |
Overall length L | 153 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.45 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Produkto numeris | 122540 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077808 | |
Gamintojo numeris | 122540 18,06-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA 18,06-X mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
513,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
428,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
BGN 612.67
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
BGN 510.56
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
BGN 612.67
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
BGN 510.56
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
BGN 1,155.17
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
BGN 962.64
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ range | 18.06 ;20.05 | 18.06 ;20.05 | 18.06 ;20.05 | 18.06 ;20.05 |
Version | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Colour ring | green | without | without | green |
Through-coolant | no | no | no | no |
Point angle | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Shank ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |