{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominal ⌀ DC | 6.8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 42.8 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | no | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 53 mm | |
Overall length L | 91 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Produkto numeris | 122540 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052056 | |
Gamintojo numeris | 122540 6,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
93,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
€89.47
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje
€38.30
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Version | 6×D | 6×D | 6×D |
Colour ring | green | red | green |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Point angle | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Flute length Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
recommended maximum drilling depth L2 | 42.8 mm | 42.8 mm | 42.8 mm |