{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 27 | |
EAN / GTIN | 4045197037190 | |
Gamintojo numeris | 118500 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm | ||
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | ||
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HM | HM | HM | HSS | HSS |
Koto ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |