{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 60 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 13 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 60 | |
EAN / GTIN | 4045197037510 | |
Gamintojo numeris | 118500 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 60mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
119,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | plokščias | aukšta | plokščias |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |