{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 70 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 13 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 70 | |
EAN / GTIN | 4045197037541 | |
Gamintojo numeris | 118500 70 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 70mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm | -0,05 / 0,1 mm |
Modelis | plokščias | plokščias | aukšta |
Nominalusis ⌀ DC | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Koto ⌀ | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |