{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 18 | |
EAN / GTIN | 4045197037107 | |
Gamintojo numeris | 118500 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
23,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | ||
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HSS |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |