Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 39mm

Prekės Nr.: 118500 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
  • ⌀ tolerancija: -0,05 / 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 39 mm
Modelis plokščias
Ašmenys HM
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Koto ⌀ 10 mm
⌀ tolerancija -0,05 / 0,1 mm
Ilgis L 8 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118500 39
EAN / GTIN 4045197037312
Gamintojo numeris 118500 39

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
50
INOX <900 N/mm²
M
35
Grafitas, GFK / CFK
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.
Visų dydžių pjūvio plotis 2 mm. ⌀ tolerancija: + 0,10 / − 0,05 mm.
Ilgis L: visi dyd. = 8 mm.

Paskirtis:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK).
Lakštams, kurių storis iki 4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ D<sub>C</sub>: 39mm

Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 39mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
⌀ tolerancija -0,05 / 0,1 mm -0,05 / 0,1 mm −0,05/0,15 mm
Spalvinis žymėjimas be be be
Ilgis L 8 mm 35 mm 11,8 mm
Nominalusis ⌀ DC 39 mm 39 mm 39 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Produkto rūšis Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas Karūninis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį