{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 37 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 37 | |
EAN / GTIN | 4045197037299 | |
Gamintojo numeris | 118500 37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 37mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
70,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | plokščias | aukšta | plokščias |
Nominalusis ⌀ DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas |