{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 22 mm | |
Modelis | plokščias | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 8 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118500 22 | |
EAN / GTIN | 4045197037145 | |
Gamintojo numeris | 118500 22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM plokščias, ⌀ DC: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
865 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
341 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | plokščias | aukšta | plokščias | |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | |
Nominalusis ⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | Weldon kotas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna |