{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Weldon kotas | |
Koto ⌀ | 19 mm | |
Pjūvio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 118800 27 | |
EAN / GTIN | 4045197037817 | |
Gamintojo numeris | 118800 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
257 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05/0,15 mm | ||
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | ||
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HSS | HM | HM | HM | HSS |
Koto ⌀ | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna |