Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 26 mm

Prekės Nr.: 118800 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 26 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Karūninis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 118800 26
    EAN / GTIN 4045197037800
    Gamintojo numeris 118800 26

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    70
    Plienas <500 N/mm²
    P
    25
    Plienas <750 N/mm²
    P
    20
    INOX <900 N/mm²
    M
    15
    Ketus
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
    HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

    Paskirtis:

    Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

    Tiekiama:

    Be išmetiklio.

    Pastaba:

    Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį