{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 45 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Weldon kotas | |
Koto ⌀ | 19 mm | |
Pjūvio gylis | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 118800 45 | |
EAN / GTIN | 4045197037954 | |
Gamintojo numeris | 118800 45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 45mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | ||
Nominalusis ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ašmenys | HSS | HM | HM | HSS | HM |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna | Karūninis grąžtas |