{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 45 mm | |
Modelis | aukšta | |
Ašmenys | HM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
⌀ tolerancija | -0,05 / 0,1 mm | |
Ilgis L | 35 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |
Produkto numeris | 118400 45 | |
EAN / GTIN | 4045197036995 | |
Gamintojo numeris | 118400 45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Karūninis grąžtas HM aukštas, ⌀ DC: 45mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | ||
Ilgis L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | ||
Nominalusis ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | HM | HM | HSS | HSS | HM |
Koto ⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Karūninis grąžtas | Karūninis grąžtas | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna | Karūninis grąžtas |